- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 三菱 plc ソフトのおすすめ人気ランキング
三菱 plc ソフトのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新106件の「三菱 plc ソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 シーケンサ」、「三菱 シーケンサ ソフト」、「タイムスイッチ 三菱」などの商品も取り扱っております。
仕様
パッケージ版(DVD)
種類
シーケンサエンジニアリングソフトウェア
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
適合機種
MELSEC-Fシリーズ
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。
各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様
MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品
対象パソコン
OS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリ
ディスプレイ
解像度 1024×768 ドット以上
言語表示
日本語
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様
FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズ
FX3S
制御方式
[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)
【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令
シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ
[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能
内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)
0~55
入出力制御方式
一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量
4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート
(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様
(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズ
FX3U
ユニット種別
基本ユニット
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
保護構造
IP20
シリーズ
Alpha 2
深さ(mm)
52
出力形式
リレー
適合機種
GT SoftGOT2000
対応機種
GT SoftGOT2000
主な用途
USBポート用
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~240
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
使用周囲温度(℃)
-20~55
プログラムメモリ
64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
入出力点数(点)
256以下
適合規格
CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC
定格周波数(Hz)
50/60
周波数(kHz)
10
信号形式
●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ
電源電圧(V)
●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)
-25~75(凍結なきこと)
入力信号
(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量
プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)
0~55、凍結なきこと
動作表示
●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ
書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)
-25~75(凍結なきこと)
定格感度電流(mA)
●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
最大負荷電流(A)
●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点
入力電流(mA)
X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V
電源容量(mA)
400
許容瞬時停電時間(ms)
10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
入出力制御方式
(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下
停電保持機能
最大5Kワード
保持方法
大容量コンデンサ
命令処理時間(ns)
LD X0:84、MOV D0 D1:100
最大格納ファイル本数
デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)
2
使用周囲湿度(%RH)
5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
割込種類
内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み
最小負荷電圧(V)
DC5
入力インピーダンス(kΩ)
4.3
停電保持時間(日)
15
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプ
DC電源 DC入力
プログラムメモリ
64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)
-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)
5~95、結露なきこと
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)
DC24
電源容量(mA)
720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
入力電圧(V)
(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)
-25~75(凍結なきこと)
使用環境
腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)
+20%、-15%
保存温度範囲(℃)
-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズ
ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数
256点以下
設置場所
制御盤内
使用高度
2000m以下
接地
D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)
最大50
耐衝撃
147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合
(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式
外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置
Qシリーズ電源ユニット装着スロット
シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。
HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。
複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。
電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。
KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用
転送速度(Mbps)
100/10
ネットワーク名
Ethernet
伝送方法
ベースハンド
最大セグメント長(m)
100(ハブとノード間の長さ)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
対象パソコン
CPU(Windows 10、Windows 11)、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ 、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、プログラミング言語(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、フレームワーク
種類
通信用ライブラリ
プログラミング言語
Visual Basic.Net、Visual C# 、Visual C++ 、VBA
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様
モーションCPUのパラメータ設定、プログラムの作成
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP